Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WÜPLAST® Forsenket hode WN 1413, A2 rustfritt stål-Pz-spor
For termoplast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
30° vinkel
- Reduksjon av radialbelastning
Ingen skade på skruefortykningen
- Større flankeoverlapping
Høyere uttrekkingskraft
Gjengestigning
- Høy selvlåsende kapasitet
Redusert sannsynlighet for at sammenføyingen skal løsne
- Bevarer materialet
Kobling med høyere lastkapasitet
Innfelt kjernediameter
- Ingen materialskader
Mer pålitelig prosess
- Lavt innskruingsmoment
Skruekobling som sitter bedre
Overflatebelegg med høy kvalitet
- Overflatebelegg uten krom (VI)
- Høy korrosjonsbestandighet
WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.