Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
WÜPLAST® panhodeskrue med flens og sekskanthode WN 1451, stål 10.9, sink-forniklet, svartkromatert (P3R)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>panhodeskrue med flens og sekskanthode WN 1451, stål 10.9, sink-forniklet, svartkromatert (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>panhodeskrue med flens og sekskanthode WN 1451, stål 10.9, sink-forniklet, svartkromatert (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>panhodeskrue med flens og sekskanthode WN 1451, stål 10.9, sink-forniklet, svartkromatert (P3R) - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

WÜPLAST® panhodeskrue med flens og sekskanthode WN 1451, stål 10.9, sink-forniklet, svartkromatert (P3R)

For termoplast

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
30° vinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større flankeoverlapping

Høyere uttrekkingskraft



Gjengestigning


  • Høy selvlåsende kapasitet

Redusert sannsynlighet for at sammenføyingen skal løsne


  • Bevarer materialet

Kobling med høyere lastkapasitet



Innfelt kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Skruekobling som sitter bedre



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy korrosjonsbestandighet
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.