Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
WÜPLAST® Pan-hodeskrue med heksaloformet drift WN 1452, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K)
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Pan-hodeskrue med heksaloformet drift WN 1452, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Pan-hodeskrue med heksaloformet drift WN 1452, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>®</SUP> Pan-hodeskrue med heksaloformet drift WN 1452, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K) - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

WÜPLAST® Pan-hodeskrue med heksaloformet drift WN 1452, stål 8.8 sinkbelagt, blåkromatert (A3K)

For termoplast

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
30° vinkel


  • Reduksjon av radialbelastning

Ingen skade på skruefortykningen


  • Større flankeoverlapping

Høy holdestyrke



Gjengestigning


  • Lite restprodukt igjen i boksen

Forbindelsen er mindre sannsynlig å jobbe seg løs


  • Bevarer materialet

Større bærestyrke i forbindelsen



Mindre kjernediameter


  • Ingen materialskader

Mer pålitelig prosess


  • Lavt innskruingsmoment

Fullstendig skrueforbindelse



Overflatebelegg med høy kvalitet


  • Overflatebelegg uten krom (VI)

  • Høy motstand mot forvitring
Merknad

WÜPLAST-skruer er bare i samsvar med styrkeklasse 10.9, som definert DIN EN ISO 898-1, i begrenset grad, siden skruegeometrien ikke gjør det mulig å teste alle kravene og brukes i samsvar med standarden ovenfor.