Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende skruer med vingspiss, forsenket fresehode med pias AW drive®
Den selvborende skruen med opptil 50 % tidsbesparelser ved montering av tre til metallunderkonstruksjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Herdet C1 (ikke rustfritt stål!)
- RUSPERT®-belagt (sølv)
- Forsenket fresehode for bruk med harde og myke tresorter
- AW®-drev for optimal kraftoverføring og bevaring av korrosjonsbeskyttelse
Fordeler i forhold til tradisjonelle boreskruer laget av overflateherdet stål
- For bruk med underkonstruksjoner av stål med en styrke på opptil 700 N/mm2
- Raskere kuttehastigheter mulig
- Borspissen er sterk nok til bruk med forsterkede understrukturer av stål
- Wing pias®på nominell dia. 6,3 mm, kan brukes i stålunderstrukturer av A2 rustfritt stål opp til 4 mm tykt
- Wing-pias®-skruer må testes på riktig måte for å kunne brukes for hvert enkelt bruksområde. Monter bare med påføringsverktøy med dybdestopp og klokobling. *Treets tykkelse og overflatetykkelse lU = maks. lengde på forsats lB
- Selvborende skruer bør brukes med en egnet drill (f.eks. batteridrevet borskrutrekker med dybdestopp)
- Det er ikke tillatt å bruke slagskrutrekkere
- Selvborende skruer må festes vinkelrett på overflaten av komponenten
Selvborende skruer må bare brukes der fuktighet ikke forventes. For fester med byggetillatelse må tillatelsen og spesielt del 2 «Spesielle forskrifter» alltid overholdes.
- 1. Tvangsmating av skruen hindres ved at vingene borer ut treverket
- 2. Kjernehullet bores inn i understrukturen. Vingene brytes av ved kontakt med metallet
- 3. De første omdreiningene av skruen kutter gjengen, resten av skruen skrus deretter inn i gjengen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.