Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
GEFU®-selvgjengende skrue Med Taptite 2000® -gjenge, panhode og TX-spor
Mål i henhold til din en ISO 14583, rustfritt stål A2, vanlig, anti-friksjon belegg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Selvgjengende skruer danner en muttertråd i støpte blindhull, kanthull og borede, laserkuttede og stansede metallplatedeler. I motsetning til trådskjæring, avbryter ikke selvtapping materialstrukturen i mottaksgjengen. I stedet blir materialet fortrengt og belastende herdet.
Fordeler:
Kostnadsbesparende
- Eliminerer gjengeskjæring
Ikke-kuttende gjengedannelse
Lave rullemomenter med større overlapping av gjengeflanke
- TRILOBULAR-formen på kjernediameteren kombinert med radiusprofilen til gjengeflankene
Høy klemkraft
- På grunn av lavt rullemoment
Stor lastbærende kapasitet
- På grunn av stor overlapping av gjengeflanke
- På grunn av belastningsherdede motgjenger (muttergjenger)
Beskyttelse mot tap (redusert sannsynlighet for at skruen løsnes)
- God passform og selvlåsende gjengefeste
De formede gjengene tilsvarer standard metriske gjenger
- Der det er nødvendig, kan GEFU-skruen byttes ut med en metrisk skrue.
GEFUs egnethet for det aktuelle bruksområdet eller den aktuelle komponenten må fastsettes gjennom foreløpig testing.
Eksempler på materialer som er egnet for denne typen ikke-skjærende direkte skrueforbindelse, er duktile materialer som aluminium, sink, messing, kobber etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.