Produktspesifikk pumpeflaske, tom
Pumpeflaske med etikett, tom
TRYKKSPRØYTE FOAM EPDM 8 LITER MANUELL
Art.-nr. 0891503009
EAN 4053479286839
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Bruddsikker, tom 1-liters beholder
- Enkel å åpne.
Materiale | polyetylen - PE |
Farge | Hvit, Rød |
Diameter | 100 mm |
Høyde | 275 mm |
Egnet for aktiv ingrediens | Sanitær-rengjøringsmiddel |
Innhold | 1 l |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.