Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Overgangsstykke til ledning i 320-serien med knekkbeskyttelse Til Würth PU-slanger

Overgangsstk. til ledn., komforttilkobl. m/knekkbeskyttelse
BØYEBEGRENSER RES.DEL 06999517

Art.-nr. 0699356095
EAN 4056807907512
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hindrer slangen i å knekke ved koblingene og øker dermed levetiden.

Legger til rette for optimal forsyning av trykkluft og effektutnyttelse av trykkluftforbrukere, noe som fører til større produktivitet og lavere energikostnader.


Høy gjennomstrømningsrate på opptil 2100 l/min og et maksimalt driftstrykk på 16 bar.



Lavt energiforbruk og høyt effektivitetsnivå


Lufttette tilkoblinger



Maksimal lastbærende kapasitet og lang levetid


Herdede stålnipler



Høy motstandsdyktighet mot korrosjon – beskyttet selv under krevende forhold


Forkrommet, forniklet eller sinkbelagt, eksponerte overflater



Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger


320-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Pneumatisk kobling (A)

R 3/8 tomme UG

Slangekoblingsdiameter

9.5 mm

Egnet for innvendig slangediameter

9.5 mm

Egnet for utvendig slangediameter

13.5 mm

Nøkkelbredde (SW)

20 mm

Lengde (L)

140 mm

Strømningskapasitet

2100 l/min

Materiale

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger