Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

LED-lykt med oppladbart batteri Suprabeam Q3R USB-C

Lommelykt LED Suprabeam Q3r oppladbar USB-C
LOMMELYKT LED LADBAR SUPRABEAM Q3R USB-C

Art.-nr. 9501017768
EAN 5704049911857

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Oppladbar lommelykt i en robust og kompakt design
  • Den maksimale lyseffekten er 1100 lm. Kontinuerlig dimming fra 600 til 6 lm med minnefunksjon

  • Roterende justerbar fokus fra 15° til 70°

  • Det oppladbare Li-ion-batteriet har USB-c ladeport. Med denne smarte ladeløsningen kan det oppladbare batteriet lades utenfor lykten, mens lykten kan brukes med et ekstra oppladbart batteri

  • Beskyttelsesgrad IP68 for krevende arbeidsmiljøer

  • Det beskyttende glasset beskytter linsen mot oljer og rengjøringsmidler
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

1100 lm

Min./maks. lysstrøm

6 / 1100 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningsområde

200 m

Belysningsområde min./ maks.

15 / 200 m

Lysperiode

1.45 h

Ladetid

4.55 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 68

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Nominell spenning

3.6 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3000 mAh

Koblingstype

USB type C

Min./maks. driftstemperatur

-20 til 50 °C

Lengde x bredde x høyde

122 x 26,5 x 122 mm

Materiale

Aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Batteri til Suprabeam LED-lommelykt

BATTERI FOR SUPRABEAM Q3R-V24 3,6V USB-C

x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger