Roterende laser RL5-14 rød
Rotasjonslaser RL5-14
LASER ROTERENDE RL5-14
Art.-nr. 5709300305
EAN 4053479206790
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært høy nøyaktighet, selv i dårlige værforhold
I henhold til ISO 17123-6
Sparer mye tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Fjernkontroll for styring av laserlinjene
Nivåjusteringsfeil unngås
Automatisk nivåovervåking forhindrer nivåjusteringsfeil som skyldes vind, myke overflater og støt mot stativet.
Fullstendig beskyttelse mot smuss og vann
Beskyttelsesgrad IP67
Li-ionbatteri følger med
Ladekontakt for lading på enheten.
- Overføringsnivåer
- Horisontal og vertikal justering
- Overfør riktige vinkler
- Overfør kryssingspunkt fra bakken
- Overvåk utgravingen av fundamentgroper
- Nivårammebrett
- Juster formarbeid
- Senk tak
- Plasser skillevegger
Laserkategori | 2 |
Rekkevidde | 600 m |
Målenøyaktighet (per lengde) | 0,75 mm/10m |
Automatisk nivåreguleringsområde (+/-) | 6 Degree |
IP-beskyttelsesklasse | IP 67 |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |
Min./maks. lagringstemperatur | -20 til 70 °C |
Min. påføringstemperatur | -20 °C |
Min. lagringstemperatur | -20 °C |
Maks. påføringstemperatur | 50 °C |
REMCTRL-F.LEVL-(RC5-14)
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
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.