Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

S4000 plug-in nippel Med utvendige gjenger

Nippel med utvendig gjenge, 4000-serien
HANNIPPEL 410 UTV.GJENGE 1/2.13MM

Art.-nr. 0699410612
EAN 4050641438362

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Høy gjennomstrømning på opptil 3900 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar


Muliggjør optimal strømtilførsel til utstyr som bruker trykkluft



Herdede stålnipler


For maks. lastbærendeog lang levetid



Lufttette tilkoblinger


Lavt energiforbruk og høy effektivitet



Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.


Høy grad av beskyttelse og motstandsdyktig mot korrosjon, selv under krevende forhold



4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden 10.4.


Kompatibilitet med andre trykkluftkoblinger

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Tilkoblingsgjenger

UG G 1/2 tomme

Lengde (L)

42 mm

Overflate

Sinkbelagt

Nøkkelbredde (SW)

24 mm

Maks. trykk

16 bar

Strømningskapasitet

3900 l/min

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger