SVEISEHJELM TRUE-COLOR
Sveisehjelm TRUE COLOR
SVEISESKJERM TRUE COLOR DIN 4-13
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Muliggjør justering mellom beskyttelsesnivåene 4/4–8/9–13
Det er lett å skille farger
«TrueColor»-filter med høyt kontrastnivå
Komfortabel
Pustende svettebånd hele veien rundt
Teknisk informasjon:
- Optisk klasse: 1/1/1/1
- Visningsfelt: 100*65 mm (3,94 × 2,56 tommer)
- Funksjon: «SVEISING»/«SLIPING» kan velges
- Lett mørkhet: Mørkhet 4
- Variabel mørkhet: 4/4–8/9–13
- Sensorer: Fire infrarøde detektorer
- Strømforsyning: Solceller + litiumbatteri
- Strøm av/på: Helautomatisk
- Vekt: 480g
- PPE-regulering 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Sveisehjelmer med automatisk nedblending er utformet for å beskytte øynene og ansiktet mot gnister, sprut og skadelig stråling under normale sveiseforhold.
- Mørkhetsgraden kan stilles inn manuelt mellom 4–8/9–13.
- Se veiledningstabellen for mørkhet å finne riktig mørkhetsgrad for ditt bruksområde.
- Velg en mørkhetsgrad ved å vri på mørkhetsknappen til pilen peker til ønsket innstilling.
![]() | |
Gjennomskinnelighet når aktivert | Beskyttelsesnivå 5-8, Beskyttelsesnivå 9-13 |
Kassettbredde x kassetthøyde x kassettykkelse | 106 x 125 x 10 mm |
Bredde på synsfelt x høyde på synsfelt | 100 x 65 mm |
Energitilførsel | Solar cells and battery replacement |
UV- og IR-beskyttelse | Ja |
Min./maks. temperaturområde | -5 til 55 °C |
Standarder | EN 175, EN 379 |
Materiale | Nylon (polyamid) |
Min./maks. vekslingstid fra mørk til lys | 0,25-0,8 s |
Min. vekslingstid fra mørk til lys | 0,25 s |
Produktvekt (per element) | 490,000 g |
Vekslingstid fra mørk til lys | 0,033 ms |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.