Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Saksetang til blindnagler

Blindnagletang W-80
SAKSE-BLINDNAGLETANG MFX80 3,0-6,4MM

Art.-nr. 0949365

EAN 4056807906775

Priser vises for kunden etter pålogging
Saksetang til blindnagler

Art.-nr. 0949365

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med justering av slaglengde

Tengene kan brukes med én hånd



Mange bruksområder


  • Ø 3,0–6,4 mm aluminium

  • Ø 3,0–5,0 mm stål, rustfritt stål


Monter blindnagler med bare én hånd på steder der det er vanskelig å komme til


  • Kan også brukes til arbeid over hodet


Leveres komplett


  • Med munnstykker fra Ø 3,0 til 6,4 mm


Enkel å oppbevare og bære


  • Lengde når lukket: 310 mm

  • Lenge når åpen: 830 mm

  • Vekt: 2,4 kg
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. naglediameter

3,0-6,4 mm

Lengde

310 mm

Produktvekt (per element)

2480,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger