Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sandtools Indikator

Indikator SANDTOOLS
SANDTOOLS INDIKATOR

Art.-nr. 9501014375
EAN 7090056150081

Priser vises for kunden etter pålogging
Sandtools Indikator

Art.-nr. 9501014375

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Avansert mikroprosessorstyrt indikator som viser fall i prosent mens du jobber

Grønn midt-LED er vater. 2 faste gule LED til høyre indikerer 2 prosent fall til høyre. To faste og nummer 3 blinker, indikerer 2,5 prosent.



Batteriet varer 40 effektive timer ved 20 ℃. Det vil variere litt med temperaturen.



Driftstemperatur er fra -10 ℃ til + 60 ℃



Ladetemperatur er fra 0 ℃ til + 50 ℃ (Batteriets temp-sensor nekter lading hvis den er utenfor temp-område)



Én enkelt trykknapp for alle funksjoner.



Rask trykk for på / av. Hvis ingen bevegelse på 10 minutter, slås den av for å spare batteri. Bare trykk på knappen igjen for å starte.



Når du holder inne trykknappen i 3 sekunder, startes kalibreringsmodus. Dette er indikert med blinkende gule lysdioder og en jevn grønn senter-LED.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde

215 mm

Høyde

15 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger