Sekk for asbestholdige plater Med lister og festebånd
Avfallssekk for asbest
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Skjørtet med festebånd, belegg og tilhørende asbestmerking gjør det mulig å overholde og vedlikeholde tekniske forskrifter om arbeidssikkerhet i henhold til TRGS 519.
- Med fire runde stropper (lengde: 25 cm)
- Last SWL: 1 500 kg
- Sikkerhetsfaktor 4 5 : 1
- EPDM-tykkelse 120 + 20 g/m²
- Asbest, riving, renovering eller vedlikeholdsarbeid i henhold til TRGS 519
- Til oppsamling, lagring og rydding av asbestholdig avfall.
Lengde | 320 cm |
Bredde | 125 cm |
Høyde | 30 cm |
Materiale | Polypropylen-materiale |
Design | Belagt |