Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantbolter / sekskantmutre / flate skiver, sortiment

DIN 933 / 934 / 125 galvan. stål 435 deler Sysko
SEKSKANTSKRUESORT. MUTTERE/SKIVER M8-M12

Art.-nr. 5964005706
EAN 4058794174922

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

435 stykker i systemkasse 4.4.1. Sekskantbolter ISO4017, DIN933 8.8 / sekskantmutre DIN 934 I8I / flate skiver DIN 125-A 140 HV-stål, galvanisert, blåkromatisert (A2K)

Sortiment, 435 stykker


  • 75 sekskantmutre M8

  • 45 sekskantmutre M10

  • 25 sekskantmutre M12

  • 75 skiver D8.4

  • 45 skiver D10.5

  • 25 skiver D13.0

  • 25 sekskantbolter M8 x 30

  • 50 sekskantbolter M8 x 20

  • 20 sekskantbolter M10 x 30

  • 25 sekskantbolter M10 x 25

  • 15 sekskantbolter M12 x 40

  • 10 sekskantbolter M12 x 30
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

435 STK

Produktvekt (per element)

6296,000 g

Sekskantbolter  inkludert:
25 x
Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M10X25-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M10; 25 mm
Antall: 25 x
20 x
Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M10X30-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M10; 30 mm
Antall: 20 x
10 x
Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M12X30-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M12; 30 mm
Antall: 10 x
15 x
Sekskantbolt helgjenget DIN 933, stål 8,8 sinkbelag, blåpassivert (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M12X40-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M12; 40 mm
Antall: 15 x
50 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M8X20-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M8 x 20 mm
Antall: 50 x
25 x
Sekskantbolt helgjenget ISO 4017, stål 8,8 Elzink (A2K)

6-KT SKRUE DIN 933-M8X30-ELZN-8.8

Beskrivelse:
M8 x 30 mm
Antall: 25 x
45 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M10-8 ELZN NV.17

Beskrivelse:
8 mm; M10
Antall: 45 x
25 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M12-8 ELZN NV.19

Beskrivelse:
10 mm; M12
Antall: 25 x
75 x
Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M8-8 ELZN NV.13

Beskrivelse:
6.5 mm; M8
Antall: 75 x
45 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-10-ST-ELZN

Beskrivelse:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 45 x
25 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-12-ST-ELZN

Beskrivelse:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 25 x
75 x
Underlagsskive For sekskantbolter og muttere

SKIVE DIN 125-8-ST-ELZN

Beskrivelse:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, sinkbelagt stål, blåkromatert (A2K)
Antall: 75 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 12 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 12 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 100 x 48 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x