Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmforsinket, for høyfast strukturell boltemontering

NUT-HEX-EN14399/4-10Z-K1-WS60-(HDG)-M36

Art.-nr. 007905 36

EAN 4047376335615

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter DIN EN 14399-4, stål 10Z, varmforsinket, for høyfast strukturell boltemontering

Art.-nr. 007905 36

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 15 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Høyfaste monteringer i henhold til DIN EN 14399-4. For høyfaste, forhåndslastede skrueforbindelser for metallbearbeiding

  • HV-system

  • K1-klasse

  • Fasthetsklasse 10Z

  • Varmforsinket stål

  • Smurt med MoS2
Merknad

«Bruk bare komplette sett (skruer, mutre og skiver) fra én produsent.» (utdrag fra DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Utformingen av bærende stålkonstruksjoner med høyfaste beslag reguleres av DIN EN 1090-2 og DASt-direktiv 024.



På grunn av batchsporbarhet kan disse artiklene bare kjøpes fra og lagres direkte av produsenten og er derfor ekskludert fra bytte eller retur.



Lagring og transport:


Skruer, muttere og skiver leveres i en varmegalvanisert versjon med mutter smurt under prosessforhold. De innvendige gjengene på mutteren er ikke varmforsinket og er beskyttet mot korrosjon utelukkende ved påført smøring. Feil transport- og lagringsforhold kan føre til korrosjon av de innvendige gjengene eller til en endring i den medleverte smøretilstanden, og korrelasjonen mellom tiltrekkingsmoment og forstramningskraft som er forbundet med dette.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M36

Høyde (m1)

29 mm

Ekstern drift (s1)

SW60

Standarder

EN 14399-4

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10Z

Overflate

Varmforsinket

Friksjonsklasse

K1

Design

Med stor skrunøkkelstørrelse

Regulert område

EN 14399

Bruksområde

Stålkonstruksjon

Egnet for

Forbindelser med høyfaste bolter i stålkonstruksjoner

Konstruksjonsprodukt

Ja

Ytelsesdeklarering (EU-CPR)

Ja

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger