Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL)

ISO 7042 stål 8, sink-nikkel
NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS8-(ZNBHL)-M5

Art.-nr. 4533602405
EAN 4053479806273

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med klemmende låsing (helmetall) ISO 7042, stål, klasse 8, sink-nikkelbelagt (ZNBHL)

Art.-nr. 4533602405

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel sølv belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C.

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ

Merknad

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

5,10 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

ISO 7042

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Sink-nikkel, svart

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

480 h

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger