Sekskantmutter med klemmestykke (innsats er ikke av metall) DIN 6924, stål 8 elzink (A2K)
DIN 6924 stål 8 elzink
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6924 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7040. Det er noen begrenset likhet (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 fjernet | gjenger M3, M4, M30 og M36 lagt til | Mutterhøyde endret | Bredde på tvers av flater for gjenger M10, M12 og M14 endret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | fingjenget inkludert i ISO 10512 | styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for styrkeklasse 5, 8, 10).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M5 |
Høyde (h1) | 6,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW8 |
Standarder | DIN 6924 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |