Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmuttere med flens EN 1661 stål 10 zinc flake, sølv (ZFSHL)

NUT-HEX-FLG-EN1661-10-(ZFSHL)-M12

Art.-nr. 453740312

EAN 4058794821840

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmuttere med flens EN 1661 stål 10 zinc flake, sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 453740312
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
Zink flake belegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (D)

    M12

    Høyde (h1)

    12 mm

    Flensdiameter (dc)

    26 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW18

    Standarder

    EN 1661

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    10

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Design

    Med flens

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    720 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger