Sekskantmuttere med flens EN 1661 stål 10 zinc flake, sølv (ZFSHL)
NUT-HEX-FLG-EN1661-10-(ZFSHL)-M14
Art.-nr. 453740314
EAN 4066782713756
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zink flake belegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.
Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M14 |
Høyde (h1) | 14 mm |
Flensdiameter (dc) | 29,9 mm |
Ekstern drift (s1) | SW21 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Design | Med flens |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
RoHS-kompatibel | Ja |