Selvborende Skrue
Stahl ZYTEC lang borspiss
SELVB 6KTSKR M/FLENS. 6.3X55 STÅL ZYTEC
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Borspiss: #7
Borkapasitet: 6.0 - 22.5 mm (stål 280GD)
Dragbrottgräns for skruen: 9.0 kN
Skjuvbrottgräns for skruen 7.0 kN
Kan brukes i korrosjonsklasse C3 (Se EN ISO 12944-6)
Materiale | Herdet stål |
Overflate | ZYTEC® |
Nominell diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengde (l1) | 55 mm |
Borspisslengde (lp) | 23 mm |
Skruegjengelengde med borspiss | 55 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |