Settskrue med innvendig sekskant spor og ringfreser ISO 4028, stål, 45H, ubelagt
ISO 4028 rustfritt stål, 45H,
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stålstyrke 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
ISO 4028 erstatter DIN 915 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Gjengestifter i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Gjengestifter i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Feil påføring er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med muttere eller utsettes for bøyning. Enhver bruk av strekkspenning anses som feil bruk og kan føre til funksjonsfeil.
Tupp:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.