Sikkerhetsmuffe for trykkluft wSafe® 3100 med innvendig gjenge
Sikrhts.muffe wSafe 3100 innv. gjenge
WSAFE 310 HUNNKUPLING INNV.GJ. 3/8R
Art.-nr. 0699053138
EAN 4056807109992
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimal forsyning av trykkluft og kraftlevering for trykkluftforbrukere
Luftstrømoptimalisert ventil forenkler gjennomstrømning på opptil 950 l/min og maksimalt driftstrykk på 16 bar. Resultatet er økt produktivitet og lavere energikostnader for brukeren.
Høy beskyttelses- og rustmotstand selv under krevende forhold
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Lengre levetid
Låsemansjett laget av herdet stål
Sikker frakobling som kan gjøres med én hånd
Sikkerhetsmuffe som kan frakobles med én bevegelse, forenkler frakobling med én hånd ved å trekke tilbake låsemansjetten. Muffen ventilerer automatisk uten at slangen drives tilbake.
ISO-profil
Beslag i serie 310 oppfyller kravene i ISO 6150 B (NATO-standard) og har en nominell bredde på 5,3 mm.
Tilkoblingsgjenger | IG 3/8 tomme |
Lengde (L) | 60,1 mm |
Utvendig diameter (D) | 25,4 mm |
Nøkkelbredde (SW) | 22 mm |
Strømningskapasitet | 950 l/min |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 100 °C |