15 artikkel/artikler med 33 versjoner funnet
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske linjer.
Denne trykkluftmuffen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU eller PVC-slanger.
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PVC-slanger.
Luftgjennomgang ved 6 bar trykk 3750l/min
Denne pneumatiske koblingen hever standarden for sikkerhet og effektivitet for sammenkobling av pneumatiske PU-slanger.
Luftgjennomgang ved 6 bar trykk Serie 550: 3750 l/min
Luftgjennomstrømning på 2250 l/min Serie 320
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.