Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Silikonbeskyttelse

Silikonspray Protect NSF 907 TUNAP
TUNAP 907 HUMAN TECHNOLOGY® SILIKONBESKY

Art.-nr. GT00102109
EAN 4065746465434

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Syntetisk aktiv spray for gummilister i dører og alle plastskinner innvendig i kupeen. Forhindrer uønskede lyder når plast kommer i kontakt med metall og gummi. Vannavvisende beskyttelseslag reduserer slitasje fra friksjon. Motstandsdyktig mot høye og lave temperaturer.
  • Forhindrer uønskede lyder når plast kommer i kontakt med annen plast eller med metall og gummi

  • Fargeløs oljefilm reduserer slitasje fra friksjon

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +200°C

  • Spesielt god vedheft på plast og gummi

  • Svært slitesterkt og vannavvisende beskyttende lag
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Ideell for skyvedører og glidende skinner på tak

  • Ved knirkelyder og smøring:

  • Plast til gummi

  • Plast til metall og keramikk

  • Gummi til malte overflater, f.eks. dørtetninger
Instruksjoner

Se produktinformasjon MP 907 før påføring. Rist godt før bruk. Spray delene som skal behandles.

Kjemisk base

Silikonolje

Smøresystem

Lim

Farge

Hvit

Lukt

Luktfri

Tetthet

0.970 g/cm³

Tetthetsbetingelser

ved 20 °C, DIN 51757

Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH)

68.56 %

Min. flammepunkt

-80 °C

Kinematisk oljebasisviskositet

350 cSt

Silikonfri

Nei

Syrefri

Ja

Innhold

400 ml

Vekt av innhold

264 g

Beholder

Sprayboks

Lagringsbestandighet fra produksjon

24

Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon

i forseglede originale beholdere, ikke under 5 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger