Silikonfjerner
Silikonfjerner, sprayboks
SILIKONFJERNER SPRAY 600 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Produkt med høy rengjøringseffekt og lang utluftingstid
Brennbare væsker, kategori 3; spesifikk målorgantoksisitet - engangseksponering, kategori 3, sentralnervesystem; spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering, kategori 1, sentralnervesystem; innåndingsfare, kategori 1; kronisk akvatisk giftighet, kategori 2
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Egnet som rengjøringsmiddel eller avfettingsmiddel for alle overflater med silikon. Også egnet for profesjonell forbehandling ved påføring av lim eller maling (spesielt for å reparere flekker og lakkere deler). Også svært godt egnet for rengjøring av plast.
Spray på silikonfjerne, gni og tørk av med en ren klut
Innhold | 600 ml |
Beholder | Sprayboks |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Fargeløs |
Kjemisk base | Nafta |
Tetthet | 0,77 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 23 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Biologisk nedbrytbar | Ja |