Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm

Skap m/hyller ORSY 1-reolsystem bredde 1200 mm
GULVSKAP FOR ORSY 1 REOLER

Art.-nr. 0961930051
EAN 4046777885866
Priser vises for kunden etter pålogging
Skap med hyller ORSY 1-hyllesystem, bredde 1200 mm

Art.-nr. 0961930051

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Skap av høy kvalitet med hyllesystem med to hyller, bredde 1200 mm, med muligheten for å tilpasse ORSY 1-hyllesystemer.
  • Sveiset platestålkonstruksjon

  • Dørene er flerfoldet og forsterket

  • Forsenket espagnolettlås med to nøkler

  • Justerbare hyller

  • Lastkapasitet for hyller 60 kg (med jevnt fordelt last)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For maskiner, verktøy, arbeidervernelementer og så videre. Utvendige mål (B x D x H): 1200 x 435 x 1990 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Hylle for skap med ORSY 1-hyllesystem, 1200 mm

HYLLE TIL GULVSKAP, 0961930051

Tilgjengelig individuelt, for skap med ORSY 1-hyllesystem, 1200 mm.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger