Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skap med skuffer BASIC 700 B

Skap med skuffer BASIC B 700
SKUFFESEKSJON BASIC 700 B-10 SKUFFER

Art.-nr. 0957504050
EAN 4046777406887
Priser vises for kunden etter pålogging
Skap med skuffer BASIC 700 B

Art.-nr. 0957504050
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
Robust og romslig skap med skuffer for oppbevaring av materialer.
  • Robust stålkonstruksjon, sveiset med flere kanter

  • Toppen og bunnen av huset er lukket

  • Overflaten beskyttes av et 8 mm dekselpanel med plastbelegg

  • Sentrallåssystem sikrer innholdet mot tyveri

  • Aluminiumshåndtaksbånd med merkebånd og gjennomsiktig deksel

  • Skuffer med over 80 % delvis forlengelse, montert på rullelagre

  • Innebygd sikkerhetslås for skuffen forhindrer at skuffen tipper

  • Skuffekapasitet: 100 kg med jevnt fordelt last

  • Rader med spor for å sette inn skilleplate/skillevegger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde x dybde x høyde (utvendig mål)

1022 x 703 x 1336 mm

Antall skuffer

10 STK

Skuffeutforming

3 skuffer, bokshøyde 70 mm/fronthøyde 90 mm, 3 skuffer, bokshøyde 100 mm/fronthøyde 120 mm, 3 skuffer, bokshøyde 100 mm/fronthøyde 150 mm, 1 skuff, bokshøyde 100 mm/fronthøyde 180 mm

Bredde x dybde (innvendig mål for skuff) (B x T)

886 x 586 mm

Lastekapasitet til skuff

100 kg

Skapfarge

Lysegrå RAL 7035

Farge på skuff

Gentianblå RAL 5010

Materiale

Stålplate

Overflate

Pulverbelagt

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Inndelingssett f/skuff, BASIC, 18 rom

SKILLE-SETT-18 DELER FOR SKUFF 700B

Skilleplatesett for skap med skuffer BASIC 700 B muliggjør oversiktlig oppbevaring av verktøy og smådeler