Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skjæreskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål

Kutteskive Longlife og Speed
KUTTESKIVE Z. LL . SPEED 125X1,06X22,2

Art.-nr. 0664631250
EAN 4052703477067

Priser vises for kunden etter pålogging
Skjæreskive, Longlife og Speed For stål og rustfritt stål

Art.-nr. 0664631250

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Med lang levetid og god kutteytelse
  • Gir opptil 50 % mer skjæring

  • Betydelig klaring og enklere skjæring på grunn av ekstremt grove sideflater

  • Nesten ikke noe behov for bearbeiding

  • Betydelig mindre stress for brukeren

  • Veldig stor sikkerhetsbuffer

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Merknad
  • Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid

  • Bruk alltid dekselet under skjæring

  • Bruk bare skiver uten skader

  • Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk

  • Fest alltid fast kutteskivene (rett design) med metallringen mot elverktøyet

  • Se de pakningsvedlegget for mer informasjon

Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Ideell for stål og spesielt for rustfritt stål

  • Egner seg like godt til å kutte tykke og tynne materialer, deriblant rør, massive materialer, flate materialer etc.

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

4 av 4 punkter

Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Kuttekvalitet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Diameter

125 mm

Diameter x tykkelse

125 x 1,0 mm

Tykkelse

1,0 mm

Borehull

22,23 mm

Design

Rett

Maks. omdreiningshastighet

12250 o/min

Maks. periferihastighet

80 m/s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger