Skjæreskive for rustfritt stål Basic
Skjæreskive for rustfritt stål, Basic
KUTTESKIVE W. GRØNN 125X1,0X22,2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Standard kutteskive bundet med syntetisk harpiks, forsterket med fiber
- Høy motstandsdyktighet mot brudd
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
Lagring: Tørr, ved 20 °C romtemperatur. Ha alltid på passende verneklær ved bruk. Bruk alltid egnet beskyttelsesdeksel ved kutting. Bruk bare skiver som ikke er skadet. Ikke lås/vri skivene under kutting – økt risiko for brudd. Klem alltid fast kutteskiven (rett design) med metallringen vendt mot maskinen.
Oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene i europeisk standard EN 12413.
Skjæring av karosseriplater, rør, profiler, armeringsjern osv.
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Kutteevne (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,0 mm |
Tykkelse | 1,0 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Rett |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |