Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sklisikker matte

Sklisikker matte for utstyr i kjøretøy
GUMMIMATTE, MAM50

Art.-nr. 0963580150

EAN 4056808794296

Priser vises for kunden etter pålogging
Sklisikker matte

Art.-nr. 0963580150
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
Sikrer lasten

Følger retningslinjene i VDI 2700, side 14



Myk PVC-skumforing



Tykkelse på bare 3,0 mm


Derfor fullstendig fleksibel, lett, plassbesparende og tåler deformering



Kompenserer for mindre ujevnheter i overflaten



Kan brukes på begge sider



Lukket overflate


Ingen oppsamling av væsker og dermed ingen frostdannelse ved bruk i vann



Høy glidefriksjonskoeffisient


På 0,8-1,0 μ



Rivemotstand


  • Lengdeseksjon ≥ 352 N/5 cm

  • Tverrseksjon ≥ 176 N/5 cm


Forlengelse ved rift


  • Lengdeseksjon ≥ 22 %

  • Tverrseksjon ≥ 21 %
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

340 mm

Lengde

1032 mm

Tykkelse

3 mm

Produktvekt (per element)

0,335 kg

Farge

Svart

Materiale

Polyvinylklorid — PVC

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger