Sklisikker matte
Sklisikker matte for utstyr i kjøretøy
GUMMIMATTE, MAM80
Art.-nr. 0963580180
EAN 4056808794272
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Følger retningslinjene i VDI 2700, side 14
Myk PVC-skumforing
Tykkelse på bare 3,0 mm
Derfor fullstendig fleksibel, lett, plassbesparende og tåler deformering
Kompenserer for mindre ujevnheter i overflaten
Kan brukes på begge sider
Lukket overflate
Ingen oppsamling av væsker og dermed ingen frostdannelse ved bruk i vann
Høy glidefriksjonskoeffisient
På 0,8-1,0 μ
Rivemotstand
- Lengdeseksjon ≥ 352 N/5 cm
- Tverrseksjon ≥ 176 N/5 cm
Forlengelse ved rift
- Lengdeseksjon ≥ 22 %
- Tverrseksjon ≥ 21 %
Bredde | 340 mm |
Lengde | 754 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Produktvekt (per element) | 0,240 kg |
Farge | Svart |
Materiale | Polyvinylklorid — PVC |