Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid type 2

Magasinskrutrekker m/skralle, auto/metall, type 2
MAGASINSKRUTREKKER M.SKRALLE 12 BITS MET

Art.-nr. 06136101
EAN 4045989420889

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid type 2

Art.-nr. 06136101
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
Utstyrt med 12 bits

Blad: Sirkulært blad med magnet, forkrommet med lys farge



Tips: DIN 3126-D 6,3



Effektiv skralleskrutrekker


28 tenner, maks. tiltrekningsmoment 20 Nm.



Kraftig og rask innskruing


Énhåndsskruing, enkel å skifte retning mens du arbeider uten å bruke den andre hånden.



Fordeler med skrallefunksjonen


Det er ikke nødvendig å endre stilling på hånden. Dette gir rask og effektiv drift i alle monteringssituasjoner.



Tokomponenthåndtak


Svært slank skralleskrutrekker for optimal kraftoverføring og komfortabel håndtering.



Bitsmagasin for maks. 12 bits


Med det uttrekkbare, roterende magasinet kan du raskt finne bitset du trenger.



1/4" bits med fargekode


Finn raskt frem til bitset du trenger, med Würth-fargekodesystem – riktig bits for hver skrue.



Fjærlås


Lydklikk bekrefter sikker låsing av bitsmagasinet.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til håndtak

2-komponent plast

Spor

1/4 tomme

Antall tenner

28 STK

Antall bits

12 STK

Håndtakbredde (A3)

37,5 mm

Bladlengde (B)

80 mm

Håndtaklengde (D)

147 mm

Skrallemagasinskrutrekker Bilbransje/metallarbeid type 2 inkludert:
Magasinskrutrekker m/skralle, tom
1 x
Magasinskrutrekker m/skralle, tom

SCRDRIV-MULTIBIT-RATCHET-EMPTY

Beskrivelse: Screwdriver with pull-out, rotating magazine, 2C handle, ratchet function and bright chrome-plated round shank with magnet
Antall: 1 x
1 x
Bits med rettspor

1/4 BITS RETT 0,8X5,5MM L.25MM

Beskrivelse:
Lengde: 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
C 6.3 (1/4")
Antall: 1 x
Sekskantbits
1 x
Sekskantbits

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Beskrivelse:
4 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
Sekskantbits
1 x
Sekskantbits

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Beskrivelse:
5 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
Sekskantbits
1 x
Sekskantbits

BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM

Beskrivelse:
6 mm; Lengde: 25 mm
C 6.3 (1/4") POWERDRIV
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH1 GUL L.25MM

Beskrivelse:
PH1; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH2 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
PH2; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 PH bits (1/4 tomme) Med fargekode

1/4 BITS PH3 RØD L.25MM

Beskrivelse:
PH3; Lengde: 25 mm
Med fargekode
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX20 HVIT L.25MM

Beskrivelse:
TX20; 20
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX25 SVART L.25MM

Beskrivelse:
TX25; 25
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX27 L.25MM

Beskrivelse:
TX27; 27
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX30 RØD L.25MM

Beskrivelse:
TX30; 30
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x
1 x
C 6.3 TX bits (1/4 tomme) C 6.3 (1/4)

1/4 BITS TX40 GRØNN L.25MM

Beskrivelse:
TX40; 40
Kort bits for alle vanlige TX-skruestørrelser
Antall: 1 x