Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Skrukobling, hunn VD-serie ISO14541 BSP

Skrukobling, hunn VD-serie ISO14541 BSP
SKRUKUPLING HUN.3/4

Art.-nr. 5976006112
EAN 4061975883087

Priser vises for kunden etter pålogging
Skrukobling, hunn VD-serie ISO14541 BSP

Art.-nr. 5976006112

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

VD-serien med hurtigkoblinger som skrus på, er konstruert for krevende bruk, for eksempel hydrauliske hammere, skogsmaskiner, pulserende trykksystemer og mobil hydraulikk generelt

Kompatibel med koblinger fra mange forskjellige produsenter.



Maksimalt driftarbeidstrykk:


  • Størrelser: 1/4 tommer, 3/8 tommer = 450 bar

  • Størrelser: 1/2 tommer, 3/4 tommer = 400 bar

  • Størrelse: 1 tomme = 300 bar
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tilkoblingsgjenger

1/2 tomme

Materiale

Cold heading and cold extrusion steel, 1.0214

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger