Slangetrommel
Slangetrommel med slange
SLANGETROMMEL VANN HØYTRYKK 200B 3/8X15M
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
5971 352 103
- Fjærreturspole med høykvalitets, fleksibel og antistatisk EPDM-trykkslange.
- Egnet til f.eks. trykkluft, -vann, vaskemidler, kjølevæsker, vindusspylervæsker.
- Arbeidstrykk 15 bar
5971 352 104
- Bunt med stålarmert slange for oljer, trykkluft og -vann.
- Slangens sterke struktur er svært motstandsdyktig mot ytre slitasje og f.eks. overløp.
- Arbeidstrykk 150 bar
5971 352 110 – 5971 352 111
- Spole med oksygen- / acetylenslange.
- Dobbel sveiseslange EN3821-godkjent
- Arbeidstrykk 20 bar
5971 352 112 – 5971 352 114
- Slangetrommel for fett, oljer og smøremidler.
- Arbeidstrykk 400 bar
5971 352 115 – 5971 352 116
- Slangetrommel for høytrykksspyler for kaldt eller varmt vann.
- Arbeidstrykk 200 bar
Utvendig diameter på slange | 18 |
Innvendig slangediameter | 10 |
Slangelengde | 18 |
Maks. trykk | 200 bar |
Produktvekt (per element) | 20 kg |
Tilkoblingsgjenger | 3/8 tomme |
Materiale | Ulegert herdet og anløpt stål, 1,0503 |
Lengde | 18 m |
Bredde | 22 cm |
Høyde | 45 cm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.