Slangetrommel
Slangetrommel med slange
TROMMEL VANN/LUFT 1/2.X10M 930.103
Art.-nr.
W500730103
EAN 4061975879868
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
5971 352 103
- Fjærreturspole med høykvalitets, fleksibel og antistatisk EPDM-trykkslange.
- Egnet til f.eks. trykkluft, -vann, vaskemidler, kjølevæsker, vindusspylervæsker.
- Arbeidstrykk 15 bar
5971 352 104
- Bunt med stålarmert slange for oljer, trykkluft og -vann.
- Slangens sterke struktur er svært motstandsdyktig mot ytre slitasje og f.eks. overløp.
- Arbeidstrykk 150 bar
5971 352 110 – 5971 352 111
- Spole med oksygen- / acetylenslange.
- Dobbel sveiseslange EN3821-godkjent
- Arbeidstrykk 20 bar
5971 352 112 – 5971 352 114
- Slangetrommel for fett, oljer og smøremidler.
- Arbeidstrykk 400 bar
5971 352 115 – 5971 352 116
- Slangetrommel for høytrykksspyler for kaldt eller varmt vann.
- Arbeidstrykk 200 bar
Produktvekt (per element) | 1.000 g |