Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Slyngesvivel med ledd

Slyngesvivel, stål GK10, med ledd

Art.-nr. 516262436

EAN 4046777667318

Priser vises for kunden etter pålogging
Slyngesvivel med ledd

Art.-nr. 516262436
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
Festepunkt for løftelast
  • Sikkerhetsfaktor 4 i alle belastningsretninger

  • Kan roteres 360°

  • Kan skrus på med en kombinasjonsnøkkel

  • Sprekktestet til 100 %

  • Kvalitetsklasse QC 10
Merknad

Slyngesvivelen må alltid være helt skrudd inn i komponenten. Ved aksial spenning tillates et avvik på +/-5° med en reduksjon i bæreevne på 10 %.

  • Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/427EG

  • Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bæreevne

4 t

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M24

Gjengelengde (l1)

36 mm

Materiale

Stål

Overflate

Bar

Innvendig diameter (d2)

58 mm

Bøylebredde (d3)

116 mm

Kroppshøyde (h3)

62,5 mm

Innvendig høyde (h2)

85 mm

Høyde (h1)

205 mm

Bøylediameter (s1)

27 mm

Tykkelse (b1)

21 mm

Diameter på kontaktflate (d4)

68 mm

Innvendig drev (is)

IS14

Maks. dreiemoment

400 Nm

Produktvekt (per element)

3800,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger