Speed kutteskiver For metaller som ikke inneholder jern/aluminium
Skjæreskive, ikke-jernhold. metall/aluminium Speed
KUTTESKIVE Z. GUL SPEED 125X1,5X22,2
Art.-nr. 0664121251
EAN 4038898432203
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Raske skjæretider
- Ekstremt tynn for presis og nesten grad- og vibrasjonsfrie snitt (veldig rene og kjølige skjæreoverflater)
- Veldig enkel å bruke og sikrer brukervennlig og maskinvennlig arbeid
- Svært god motstand mot brudd
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid dekselet under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Fest alltid fast kutteskivene (rett design) med metallringen mot elverktøyet
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for aluminium, aluminiumslegeringer og andre ikke-jernholdige metaller som kobber, messing, bronse etc.
- Spesielt effektiv til kutting av rør og profiler med tynne vegger (f.eks. vindusprofiler), tynne metallplater, taktekkingsmaterialer, takrenner etc.
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kutteevne (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Diameter | 125 mm |
Diameter x tykkelse | 125 x 1,5 mm |
Tykkelse | 1,5 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Rett |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |