Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Speed kutteskiver Til rustfritt stål

Kutteskive for rustfritt stål Speed plus
KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 125X1,0X22,2

Art.-nr. 0664131250

EAN 4038898431282

Priser vises for kunden etter pålogging
Speed kutteskiver Til rustfritt stål

Art.-nr. 0664131250
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
God skjæreytelse med lang levetid
  • Raske skjæretider

  • Ekstremt tynn for presis og nesten grad- og vibrasjonsfrie snitt (veldig rene og kjølige skjæreoverflater)

  • Veldig enkel å bruke og sikrer brukervennlig og maskinvennlig arbeid

  • Svært god motstand mot brudd
Merknad
  • Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid

  • Bruk alltid dekselet under skjæring

  • Bruk bare skiver uten skader

  • Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk

  • Klem alltid fast skjæreskivene (rett design) med metallringen mot maskinen

  • Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
  • Egner seg for KWU Class II (f.eks. konstruksjon av rørledning og reaktor)

  • Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Egnet for stål og spesielt for rustfritt stål

  • Spesielt effektiv til kutting av rør og profiler med tynne vegger, tynt platemetall, karosseriplater etc.

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Kutteevne (poengsystem)

4 av 4 punkter

Håndtering/brukervennlighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Kuttekvalitet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Diameter

125 mm

Diameter x tykkelse

125 x 1,0 mm

Tykkelse

1,0 mm

Borehull

22,23 mm

Design

Rett

Maks. omdreiningshastighet

12250 o/min

Maks. periferihastighet

80 m/s

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger