Speed kutteskiver Til rustfritt stål
Kutteskive for rustfritt stål Speed plus
KUTTESKIVE Z. GRØNN SPEED 150X1,6X22,2



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Raske skjæretider
- Ekstremt tynn for presis og nesten grad- og vibrasjonsfrie snitt (veldig rene og kjølige skjæreoverflater)
- Veldig enkel å bruke og sikrer brukervennlig og maskinvennlig arbeid
- Svært god motstand mot brudd
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid dekselet under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Klem alltid fast skjæreskivene (rett design) med metallringen mot maskinen
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
- Egner seg for KWU Class II (f.eks. konstruksjon av rørledning og reaktor)
- Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Egnet for stål og spesielt for rustfritt stål
- Spesielt effektiv til kutting av rør og profiler med tynne vegger, tynt platemetall, karosseriplater etc.
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kutteevne (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Håndtering/brukervennlighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Diameter | 150 mm |
Diameter x tykkelse | 150 x 1,6 mm |
Tykkelse | 1,6 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Design | Rett |
Maks. omdreiningshastighet | 10200 tr/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |