Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spikerpistol Coil SCN65

SPIKERMASKIN COIL SCN65

Art.-nr. 0703401665

EAN 7340108911611

Priser vises for kunden etter pålogging
Spikerpistol Coil SCN65

Art.-nr. 0703401665

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spikerpistol Coil SCN65 er ideell for spikring med lengder fra 32 til 65 mm, og gir presisjon med en spikerdiameter opptil 2,8 mm. Den lette designen på 2,3 kg sikrer enkel håndtering, mens det effektive luftforbruket gjør den perfekt for profesjonell bruk.

Lett og kraftig spikermaskin for coilspiker - 16°



  • Bruksområde: Panel, lekter, plater o.l.

  • Lett og kraftig

  • Justerbar innslagsdybde

  • Coil gir en fordel med flere spiker pr lading i forhold til stavspiker

  • Leveres i koffert med 320-nippel


Stor kraft i forhold til vekt


Tar stammediameter opp til 2,8 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerlengde

32-65 mm

Egnet for spikerdiameter

2,8 mm

Egnet for min./maks. spikerdiameter

2,1 - 2,8 mm

Luftforbruk per støt

1.1

Maskinvekt

2,3 kg

Pneumatisk kobling

1/4 tomme

Min./maks. driftstrykk

5-7,5 bar

Lengde

272 mm

Bredde

127 mm

Høyde

297 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger