Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spikerpistol coil WCN90 Power

Trykkluft spikerpistol WCN90 POWER
WCN90- POWER

Art.-nr. 0703301690

EAN 7340108912564

Priser vises for kunden etter pålogging
Spikerpistol coil WCN90 Power

Art.-nr. 0703301690

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lett og kraftig spikermaskin for coilspiker 15/16°. Kun 3kg!



  • Bruksområde: Panel, lekter, plater, bindingsverk, undertak o.l.

  • For coilspiker med 15°/16° vinkel

  • 45-90mm spiker

  • Lett og kraftig

  • Justerbar innslagsdybde

  • Flere spiker pr lading i forhold til stavspiker

  • Leveres med 320-nippel


Egenskaper:


  • Vekt: 3 kg

  • Dimmensjoner i mm: 364(H) x 130(B) x 311(L)

  • Spikertype: Wire båndet

  • Tråddimensjon mm: 2,5-3,7

  • Spikerlengde mm: 45-90

  • Magasinkapasitet: 200-300 spiker

  • Vinkel: 15/16°

  • Lydnivå: LWA, 1s,105dB. LpA, 1s, d 109dB (EN12549+A1:2008)

  • Vibrasjon: 3,68 m/s2

  • 320-nippel art.nr. 0699 100 614(medfølger)

  • 310-nippel art.nr. 0699 500 614
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerdiameter

2,5 - 3,8 mm

Maskinvekt

3 kg

Min./maks. driftstrykk

5-8 bar

Lengde

311 mm

Bredde

130 mm

Høyde

364 mm

Min. innvendig slangediameter

8 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger