Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spikerpistol høytrykk stav HP34100

Trykkluft spikerpistol HP34100
HP34100 - HØYTRYKK SPIKERPISTOL STAV 34°

Art.-nr. 0703134100
EAN 4061975804969

Priser vises for kunden etter pålogging
Spikerpistol høytrykk stav HP34100

Art.-nr. 0703134100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Spikerpistol høytrykk 34° HP34100


  • Bruksområde: Reisverk, panel, lekter, plater o.l.

  • Lett og kraftig

  • Justerbar innslagsdybde

  • 50 -100 mm spikerlengde

  • 34° gir kortere magasin
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for min./maks. spikerdiameter

2,9 - 3,3 mm

Maskinvekt

2,7 kg

Min./maks. driftstrykk

11,8-22,5 bar

Lengde

355 mm

Bredde

112 mm

Høyde

319 mm

Min. innvendig slangediameter

2 mm

Reservedeler for dette produktet:
Beskyttelsestupp spikermaskin

BESKYTTELSESTUPP FOR HP34100 0703134100

Gumminese for beskyttelse av underlaget
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger