Spikerpistol høytrykk coil Spikerpistol høytrykk coil HP90C
Trykkluft spikerpistol HP90C
NLR-PN-HIPRES-GUN-HP90C
Art.-nr.
0703399090
EAN 4061975804853
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spikerpistol høytrykk coil HP90C
- Bruksområde: Reisverk, panel, lekter, plater o.l.
- Lett og kraftig
- Justerbar innslagsdybde
- 45 -90 mm spikerlengde
Egnet for min./maks. spikerdiameter | 2,5 - 3,3 mm |
Maskinvekt | 2,6 kg |
Min./maks. driftstrykk | 11,8-22,5 bar |
Lengde | 289 mm |
Bredde | 130 mm |
Høyde | 313 mm |
Min. innvendig slangediameter | 2 mm |