Spilloljeoppsamler Oljegrill for 2 x 208l fat FCT
Oljegrill Worky FCT
OLJE GRILL FOR 2 X 208L FAT FCT2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Varmgalvanisert for lang levetid
CE sertifisert
Dekker følgende normer:
EN 13018 visual testing
EN 473 produkt livssyklus
EN ISO 3834-4 sveisekvalitet
EN 5817 sjekk av sveiseskjøter
EN 1289: 2006 penetrerende væske test
Krav til størrelse:
Minimum likt volum som den største beholderen
Ikke mindre enn 1/3 av totalt lagret volum
Ved lagring av spillolje skal den være 100% av lagret volum
Spilloljeoppsamler for sikker oppsamling og lagring av olje, både i industrielle og kommersielle miljøer.
![]() | |
Lengde | 1200 mm |
Bredde | 800 mm |
Høyde | 340 mm |
Innhold | 0 l |
Overflate | Galvanisert/polert |
Materiale | Stål/stål |