Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spikermaskin for coilspiker DCN 3265

Trykkluftdrevet spikerpistol med coilmagasin DCN 3265
SPIKERMASKIN COIL DCN 3264
MASTER
DCN3264

Art.-nr. 07035590
EAN 4045989260201

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kraftig og lett coilmaskin som egner seg for arbeid med trepanel.

Ergonomisk


  • Velbalansert, lett pistol

  • Svingbart luftutløp gjør pistolen enklere å jobbe med


Lett å jobbe med


  • Enkel konvertering mellom enkelt skudd og kontaktskudd

  • Enkel justering av innslagsdybden

  • Beltefeste slik at du har pistolen for hånden

  • Trommelmagasin for coilspiker, trådbundet eller plastbundet maskinspiker


25 ml olje medfølger.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Brukes særlig til arbeid med trepanel.

Egnet for min./maks. spikerlengde

32-65 mm

Magasinkapasitet

250 STK

Luftforbruk per støt

2.19 l

Maskinvekt

2.1 kg

Pneumatisk kobling

R 1/4 tomme

Min./maks. driftstrykk

5-8 bar

Lengde

268 mm

Bredde

128 mm

Høyde

306 mm

Min. innvendig slangediameter

9 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Spesialolje For trykkluftverktøy

SPESIALOLJE FOR TRYKKLUFTVERKTØY 1 LITER

Oljen er spesielt egnet for bruk i pneumatiske smørere.
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger