Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Strømtang EST-36

Strømtang fleksibel ELIT EST-36
FLEKSIBEL STRØMTANG ELIT-EST36

Art.-nr. 071553 036
EAN 7070811212346

Priser vises for kunden etter pålogging
Strømtang EST-36

Art.-nr. 071553 036

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kobles til Euromaster AutoEV for måling og logging av strøm
  • Måleområde fra 5A til 1000AAC

  • Meget fleksibel strømtang med kun Ø5mm fleksibel slange, Ø36mm lysåpning
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Produktvekt (per element)

100,000 g

Lengde

60 mm

Høyde

8 mm

Bredde

40 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger