Svingbart vognhjul med festeplate
Svingbart vognhjul med festeplate
HJUL SVINGBART, MED PLATE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Nav med glidelager
- Skader ikke gulv
- Styrke: 83±5 Shore A
- Felgen består av to stålplater, naglet og galvanisert
- Lav støy
- Lav rullemotstand
- Brukstemperatur: -20°C til +60°C
- Hus laget av elektrolytisk galvanisert platestål
- Dobbel kulebane med fettsmøring
- Støvbeskyttelsesring
Spesifiserte mål er ikke bindende. Forbehold om tekniske endringer!
For fuktige omgivelser. Motstandsdyktig mot fortynnede syrer. Ikke motstandsdyktig mot organiske løsemidler og oljer. Disse hjulene brukes f.eks. til verksteds- og monteringsvogner, varetraller, servicevogner, rullebrett og avfallsbeholdere.
![]() | |
Rulldiameter (D) | 100 mm |
Lastekapasitet | 80 kg |
Høyde (H) | 128 mm |
Rullbredde (L) | 30 mm |
Borehulldybde (R) | 35 mm |
Hullavstand (a) | 80 mm |
Hullavstand 2 (b) | 60 mm |
Lengde (A) | 100 mm |
Bredde (B) | 85 mm |
Bredde på avlangt hull (c) | 9 mm |
Min. temperaturområde | -20 °C |
Maks. temperaturområde | 60 °C |