Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Søylebormaskin 25A 400V

Søylebormaskin 25A
SØYLEBORMASKIN 25A 1-32MM 400V

Art.-nr. 0701120162

EAN 4061975713889

Priser vises for kunden etter pålogging
Søylebormaskin 25A 400V

Art.-nr. 0701120162

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Søylebormaskin Scantool 25 A gulvmodell
  • Leveres med selvspennende chuck

  • Separat nødstopp og justerbar arbeidslampe

  • Vippbart bord med gradeinnstilling

  • Beskyttelsesskjerm med bryter

  • Robust design for både hobbyverksteder og industr

  • 1 - 32 MM bor



Kileremsdrevet

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Beskyttelsesklasse

Beskyttelsesklasse I/beskyttende jording

Effektopptak

1100 W

Nytteeffekt

1100 W

Maks. omdreiningshastighet ved nominell belastning

3480 o/min

Maks. dreiemoment

1 Nm

Borchuckholder

MT 4

Min./maks. spennvidde for borchuck

1-16 mm

Maks. borediameter i rustfritt stål

3,2 cm

Bredde over hjørner

345 mm

Kabellengde

200 cm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger