Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Søylesko justerbar med sokkelplate, varmforsinket

Post holder hot dip galvanised height adjustable
STOLPESKO SOKKELPLATE JUSTERBAR

Art.-nr. 0681040600

EAN 4067993225687

Priser vises for kunden etter pålogging
Søylesko justerbar med sokkelplate, varmforsinket

Art.-nr. 0681040600

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Korrosjonsbeskyttet justerbar søylesko for understøttelse av stolper og tresøyler med mulighet for høyderegulering mot ujevne overflater

Justerbar søylesko, varmforsinket



  • Dimensjon (mm): Bredde x høyde x lengde = 87 x 90 x 80

  • Diameter hull foranrkingsplate 9 mm

  • Diameter hull underlagsplate søyle 8,5 mm

  • Varmforsinket. Beleggstykkelse 60µm. Godkjent for klimaklasse 3.

  • M20 gjenger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt gjennomsiktig

Vekt

901 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger